SEM - SEM3400/M PALO CILINDRICO D 102X4000X3 MM. + MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077845511
Artikelnummer
SEM3400/M
Herstellernummer
3400/M
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO CON MANICOTTO DI RINFORZO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base (pag.7). Manicotto di rinforzo alla base. MATERIALE SU ORDINAZIONE. 35Kg.