SEM - SEM3450/BV PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. + BASE - 3450/BV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449076287244
Artikelnummer
SEM3450/BV
Herstellernummer
3450/BV
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja
PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. 41Kg.