SEM - SEM3500/M PALO CILINDRICO D 102X5000X3 MM. + MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449074055197
Artikelnummer
SEM3500/M
Herstellernummer
3500/M
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO CON MANICOTTO DI RINFORZO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNIEN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. Manicotto di rinforzo alla base. ø 102 x L 5000 mm. 43 Kg.