SEM - SEM3550/BV PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + BASE - 3550/BV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449075224974
Artikelnummer
SEM3550/BV
Herstellernummer
3550/BV
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE - In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. ø 102 x L 5500 mm. 49 Kg.


