Startseite

SEM - SEM402 PALO ZINC. A T 50X7MM 150CM - 402

KopierenKopieren
SEM - SEM402 PALO ZINC. A T 50X7MM 150CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021640284

Artikelnummer

SEM402

Herstellernummer

402

Hersteller

SEM

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “T” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di n° 2 fori Ø 13 mm per la connessione con conduttore di terra. Interasse fori 40 mm. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522,CEI 64-8 e CEI EN 62305. 50x50x7mm. L: 1500mm.