Startseite

SEM - SEM41103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 139 - 41103/4

KopierenKopieren
SEM - SEM41103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024388763

Artikelnummer

SEM41103/4

Herstellernummer

41103/4

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 193 x 10800 mm. 94 Kg.