Startseite

SEM - SEM41130 PALO CONICO H.TOT. 1130 CM. D 173/60X3 - 41130

KopierenKopieren
SEM - SEM41130 PALO CONICO H.TOT. 1130 CM. D 173/60X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 173 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024700992

Artikelnummer

SEM41130

Herstellernummer

41130

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

173 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 11300x173mm.