SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4 - 41280/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 188 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 12 m
Packung
1 ST
EAN
8001021873897
Artikelnummer
SEM41280/4
Herstellernummer
41280/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
188 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
12 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 188x12800mm. 158Kg.


