Startseite

SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA - 4220

KopierenKopieren
SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 70 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073831846

Artikelnummer

SEM4220

Herstellernummer

4220

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

70 mm

Breite:

500 mm

Gewicht:

4 kg

TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 500mm.4 Kg.