Startseite

SEM - SEM4300/1 PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM - 4300/1

KopierenKopieren
SEM - SEM4300/1 PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013251844

Artikelnummer

SEM4300/1

Herstellernummer

4300/1

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.