Startseite

SEM - SEM4300/1V PORTELLA PER PALO DM 76-89 MM PELTRO - 4300/1V

KopierenKopieren
SEM - SEM4300/1V PORTELLA PER PALO DM 76-89 MM PELTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021949431

Artikelnummer

SEM4300/1V

Herstellernummer

4300/1V

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

PORTELLA DA PALO. In lega di alluminio. Verniciata colore peltro bugnato. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.