SEM - SEM4300/PN PORTELLA NYLON NERA DM. 76-101 - 4300/PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051013251899
Artikelnummer
SEM4300/PN
Herstellernummer
4300/PN
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale nylon nero. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.