Startseite

SEM - SEM4301/2V PORTELLA PER PALO DM 127-168MM - 4301/2V

KopierenKopieren
SEM - SEM4301/2V PORTELLA PER PALO DM 127-168MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024517965

Artikelnummer

SEM4301/2V

Herstellernummer

4301/2V

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

PORTELLA DA PALO. In lega di alluminio. Verniciata colore peltro bugnato. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.