Startseite

SEM - SEM4301/3 PORTELLA PER PALO DM 178-300MM - 4301/3

KopierenKopieren
SEM - SEM4301/3 PORTELLA PER PALO DM 178-300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 20 ST

EAN

8051013251912

Artikelnummer

SEM4301/3

Herstellernummer

4301/3

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 186x45mm. Palo Ø 178 ÷ 300mm.