SEM - SEM4301/FP PORTELLA FILO PALO DM 89-168MM + MORSETT - 4301/FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 168 mm
Gewicht - 0.12 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013251929
Artikelnummer
SEM4301/FP
Herstellernummer
4301/FP
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
168 mm
Gewicht:
0.12 kg
PORTELLA FILO PALO Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio UNI EN 1706 AC per asola 186x45mm. Ø palo 89 - 168mm. 0,12Kg.


