SEM - SEM4301/M1 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F - 4301/M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Gewicht - 0.25 kg
Packung
10 ST
EAN
8051013251936
Artikelnummer
SEM4301/M1
Herstellernummer
4301/M1
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Gewicht:
0.25 kg
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Ø palo 89 - 94 mm. 0,25Kg.