SEM - SEM4301/M4 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F - 4301/M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten
Zopfdurchmesser mastseitig - 168 mm
Gewicht - 0.53 kg
Packung
10 ST
EAN
8051013251967
Artikelnummer
SEM4301/M4
Herstellernummer
4301/M4
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zopfdurchmesser mastseitig:
168 mm
Gewicht:
0.53 kg
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO - Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio per asola 186x45mm. Ø palo 118 - 168mm. n° morsetti 4, sezione 16mm2. portafusibile n° 2 da 8,5x31,5 - 450V (10A). 0.53Kg.