Startseite

SEM - SEM4301/MOR2 MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILI - 4301/MOR2

KopierenKopieren
SEM - SEM4301/MOR2 MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8051013251981

Artikelnummer

SEM4301/MOR2

Herstellernummer

4301/MOR2

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO. Completa di portafusibile. Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per portelle articolo serie 4301/2V. N° morsetti x sezione 4 x 16mm2. Portefusibile n° 2 da 8,5 x 31,5 - 380V.