SEM - SEM4301/PIATTA PORTELLA PIATTA X ASOLA 186X45 - 4301/PIATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8051013252018
Artikelnummer
SEM4301/PIATTA
Herstellernummer
4301/PIATTA
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.