Startseite

SEM - SEM4301/PN PORTELLA NYLON 114-153 F186X45 - 4301/PN

KopierenKopieren
SEM - SEM4301/PN PORTELLA NYLON 114-153 F186X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8051013252025

Artikelnummer

SEM4301/PN

Herstellernummer

4301/PN

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale nylon nero. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.