SEM - SEM4303/V PALO RASTREMATO VERNICIATO - 4303/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8001024703436
Artikelnummer
SEM4303/V
Herstellernummer
4303/V
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 3000mm. 15 Kg.