Startseite

SEM - SEM4311 TESTA PALO 1 BRACCIO ZINCATA - 4311

KopierenKopieren
SEM - SEM4311 TESTA PALO 1 BRACCIO ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013258478

Artikelnummer

SEM4311

Herstellernummer

4311

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

TESTA PALO SINGOLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 200mm.