Startseite

SEM - SEM4312/0 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA - 4312/0

KopierenKopieren
SEM - SEM4312/0 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252070

Artikelnummer

SEM4312/0

Herstellernummer

4312/0

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

TESTA PALO DOPPIO 90°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 250mm.