Startseite

SEM - SEM4312/90 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA - 4312/90

KopierenKopieren
SEM - SEM4312/90 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252094

Artikelnummer

SEM4312/90

Herstellernummer

4312/90

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

200 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

3.83 kg

Testa da palo doppio inclinazione 15°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 200mm. 3,83 Kg.