SEM - SEM4313/0 TESTA PALO 3 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252117
Artikelnummer
SEM4313/0
Herstellernummer
4313/0
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Gewicht:
3.5 kg
Testa da palo triplo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 3,50 Kg.


