SEM - SEM4313 TESTA PALO 3 BRACCI ZINCATA - 4313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 3
Packung
1 ST
EAN
8051013252100
Artikelnummer
SEM4313
Herstellernummer
4313
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
TESTA PALO TRIPLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 200mm.