Startseite

SEM - SEM4315/15 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60 - 4315/15

KopierenKopieren
SEM - SEM4315/15 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252162

Artikelnummer

SEM4315/15

Herstellernummer

4315/15

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Breite:

1500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

5 kg

Testa da palo singolo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 1500mm. 7 Kg.