SEM - SEM4315/1V TESTA PALO 1 BRACCIO X CONICO - 4315/1V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 55 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8051013252179
Artikelnummer
SEM4315/1V
Herstellernummer
4315/1V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
55 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
TESTA PALO SINGOLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm. Serraggio da rivettare. L: 250mm.


