SEM - SEM4317/V TESTA PALI 3 BRACCI X CONICI - 4317/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252261
Artikelnummer
SEM4317/V
Herstellernummer
4317/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Gewicht:
3.2 kg
Testa da palo triplo inclinazione 15°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. serraggio da rivettare. Ø testa palo 76mm. L: 250mm. 3.2 Kg.