SEM - SEM4318/V TESTA PALO CON 1 BRACCIO VTR - 4318/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8051013252278
Artikelnummer
SEM4318/V
Herstellernummer
4318/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
TESTA PALO SINGOLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø76mm. Serraggio da rivettare. L: 1000mm.


