SEM - SEM4320/Q TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA - 4320/Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Breite - 500 mm
Gewicht - 14 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013252315
Artikelnummer
SEM4320/Q
Herstellernummer
4320/Q
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
14 kg
TRAVERSA QUADRATA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 100mm. 500x500mm. 14Kg.


