Startseite

SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA - 4321/CIR1

KopierenKopieren
SEM - SEM4321/CIR1 TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Gewicht - 11 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252353

Artikelnummer

SEM4321/CIR1

Herstellernummer

4321/CIR1

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Gewicht:

11 kg

TRAVERSA CIRCOLARE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. Ø 900mm. 11Kg.