SEM - SEM4321/RETT1 TRAVERSA RETTANGOLARE LUNG. 100 CM. ZINC - 4321/RETT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 100 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013252377
Artikelnummer
SEM4321/RETT1
Herstellernummer
4321/RETT1
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
100 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
20 kg
TRAVERSA RETTANGOLARE - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø testa palo 100mm. 20Kg.