Startseite

SEM - SEM4330/3 ACCOPPIATORE TRIPLO PER PALO - 4330/3

KopierenKopieren
SEM - SEM4330/3 ACCOPPIATORE TRIPLO PER PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022595736

Artikelnummer

SEM4330/3

Herstellernummer

4330/3

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

3

ACCOPPIATORE PER BRACCI MULTIPLI per l’installazione di n° 3 bracci con diversa angolazione da 180°, è necessario interporre tra palo e sbracci l’apposito accoppiatore per pali in acciaio.