Startseite

SEM - SEM4332/3 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X2000 MM - 4332/3

KopierenKopieren
SEM - SEM4332/3 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X2000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252513

Artikelnummer

SEM4332/3

Herstellernummer

4332/3

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

2000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

16 kg

BRACCIO SINGOLO INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 16Kg.