Startseite

SEM - SEM4340/90 STAFFA A MURO PER ARMATURE - 4340/90

KopierenKopieren
SEM - SEM4340/90 STAFFA A MURO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269035436

Artikelnummer

SEM4340/90

Herstellernummer

4340/90

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

250 mm

Gewicht:

3.4 kg

Staffa a muro per armature in acciaio zincato a caldo. Braccio inclinato a 90°. 200x200mm L:250mm diam: 60mm.