SEM - SEM4341/V STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE - 4341/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079985604
Artikelnummer
SEM4341/V
Herstellernummer
4341/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
2.15 kg
STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciata colore peltro bugnato; braccio inclinato a 15°. L: 250mm. 2,15Kg.


