Startseite

SEM - SEM4403/B PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE - 4403/B

KopierenKopieren
SEM - SEM4403/B PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073831945

Artikelnummer

SEM4403/B

Herstellernummer

4403/B

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

ja

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e piastrina per messa a terra saldata internamente. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. L: 4000mm x ø: 76mm / 60mm. 25 Kg.