SEM - SEM4460 PALO CONICO H.TOT. 450 CM. D 105/60X3 - 4460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 105 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8001021826398
Artikelnummer
SEM4460
Herstellernummer
4460
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
105 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 105X4500mm. 27Kg.


