SEM - SEM4503/V PALO RASTREMATO VERNICIATO - 4503/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001021949554
Artikelnummer
SEM4503/V
Herstellernummer
4503/V
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 89X5000mm. 27Kg.


