SEM - SEM4560 PALO CONICO H.TOT. 550 CM. D 115/60X3 - 4560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 115 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8001022626317
Artikelnummer
SEM4560
Herstellernummer
4560
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
115 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 115X5500mm. 35Kg.


