SEM - SEM4803/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 168 - 4803/4-168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071116297
Artikelnummer
SEM4803/4-168
Herstellernummer
4803/4-168
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 168 x 7800 mm. 98 Kg.


