SEM - SEM4803/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 193 - 4803/4-193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
7449075596293
Artikelnummer
SEM4803/4-193
Herstellernummer
4803/4-193
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x7.800mm. 111Kg.


