Startseite

SEM - SEM5005/Z5 BANDELLA 30 X 3,5 MM. ZINCATA - 5005/Z5

KopierenKopieren
SEM - SEM5005/Z5 BANDELLA 30 X 3,5 MM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 Kilogramm

Produktserien

CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001024355994

Artikelnummer

SEM5005/Z5

Herstellernummer

5005/Z5

Hersteller

SEM

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per le bandelle con spessore minimo di 2,5 mm. e sezione minima di 50 mm2 e come dispersori di terra orizzontali per le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 90 mm2 secondo CEI EN 62305. Le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 100 mm2 sono utilizzabili come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8.