Startseite

SEM - SEM5009/Z5 BANDELLA 50 X 5 MM. ZINCATA - 5009/Z5

KopierenKopieren
SEM - SEM5009/Z5 BANDELLA 50 X 5 MM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 Kilogramm

Produktserien

CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001021819376

Artikelnummer

SEM5009/Z5

Herstellernummer

5009/Z5

Hersteller

SEM

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bandella in acciaio zincato a caldo utilizzabile quale organo di captazione e discesa secondo CEI EN 50164-2; le bandelle con spessore di almeno 5 mm con sezione di almeno 250 mm2 e zincatura minima di 550 g/m2 sono utilizzabili come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8 e CEI EN 50164-2.