SEM - SEM501 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 100CM - 501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verbindungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051013252698
Artikelnummer
SEM501
Herstellernummer
501
Hersteller
SEM
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
sonstige
Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN62305.50x50x5mm. 1000mm.


