SEM - SEM5011 MORSETTO A X ZINCATO PER - 5011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
50 ST
Produktserien
ACCESSORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8051013252742
Artikelnummer
SEM5011
Herstellernummer
5011
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto a croce per piatto in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle; bulloni M8x25 mm. Per 3 piatto max 30x4mm.