Startseite

SEM - SEM502 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 150CM - 502

KopierenKopieren
SEM - SEM502 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 150CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Verbindungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252841

Artikelnummer

SEM502

Herstellernummer

502

Hersteller

SEM

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Verbindungsart:

sonstige

Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN62305.50x50x5mm. 1500mm.