SEM - SEM5102/B TONDINO DM. 10 MM. ZINCATO IN - 5102/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
2 Kilogramm
EAN
8001021819482
Artikelnummer
SEM5102/B
Herstellernummer
5102/B
Hersteller
SEM
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
CONDUTTORE TONDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per i tondini Ø 8 mm. o con sezione minima di 50 mm2 e come dispersore di terra orizzontale per i tondini Ø 10 mm. secondo CEI EN 62305. Tutti i conduttori tondi sono utilizzabili quali organi di captazione e discesca e come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8. Versione in barre 4 m.


