Startseite

SEM - SEM5102 TONDINO DM. 10 MM. ZINCATO - 5102

KopierenKopieren
SEM - SEM5102 TONDINO DM. 10 MM. ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 63 Kilogramm

Produktserien

CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001024462166

Artikelnummer

SEM5102

Herstellernummer

5102

Hersteller

SEM

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

CONDUTTORE TONDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per i tondini Ø 8 mm. o con sezione minima di 50 mm2 e come dispersore di terra orizzontale per i tondini Ø 10 mm. secondo CEI EN 62305. Tutti i conduttori tondi sono utilizzabili quali organi di captazione e discesca e come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8.